- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- アカギ 支持金具のおすすめ人気ランキング
アカギ 支持金具のおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新158件の「アカギ 支持金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「縦 管 バンド」、「アカギ ハヤウマ」、「支持金具」などの商品も取り扱っております。
立バンド用の取付足。
幅(mm)
25
タイプ
板プレス加工タイプ
種類
T足
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質
SUS304
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
材質
SUS304
種類
A型ブラケット
使用ボルト
W3/8・M10
立バンドの取付足です。
種類
T足
VP管用の提灯式立バンド
材質
SUS304
種類
立バンド
「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。
種類
吊バンド
表面処理
電気亜鉛めっき仕上
締付ボルト(サイズ)
M8×25
吊ボルト径
W3/8
立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
床配管、立て配管用の支持架台。
切断、穴開け不要です。
溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼材(SPHC)
種類
チャンネルブラケット
穴径P1(Φ×mm)
11×25
SGP管用の吊りバンドです。
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
片面穴(釘穴付)タイプ。
材質/仕上
ユニクロめっき
ボルト穴径(Φmm)
10×25
釘穴(mm)
Φ4.5
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)
SUS304製
材質
SUS304
さびに強いステンレス製です。
用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。
種類
立バンド
材質
ステンレス
呼び径(A)
50
適合管径(Φmm)
60.5
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド
電気亜鉛めっき仕上げ
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
種類
A型ブラケット
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ
使用ボルト
W3/8・M10
SGP管用のUボルト
用途SGP管一般用
片面穴(釘穴付)タイプ。
材質/仕上
ステンレス
ボルト穴径(Φmm)
10×25
釘穴(mm)
Φ4.5
傾斜対応タイプ
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
適合フランジ厚(mm)
1~25
SGP管用の蝶番式吊バンド